PIPELIFE - STAPA Rohrschelle, feuerverzinkt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SSGV32
Nenndurchmesser - 32 mm
Durchmesser - 32 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Verpackung und Lieferbedingungen
125 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555462267
Sonepar Artikelnummer
120168910
Hersteller Artikelnummer
SSGV32
Hersteller Typ
SSGV32
Hersteller Artikel Nr.:
SSGV32
Nenndurchmesser:
32 mm
Durchmesser:
32 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Ja
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Halogenfrei:
Ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
Zink
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.020 kg


