PIPELIFE - Stapaflex 20

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ISX20
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - biegsam gewellt
Innendurchmesser - 14.1 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555153486
Sonepar Artikelnummer
120113263
Hersteller Artikelnummer
ISX20
Hersteller Typ
ISX20
Hersteller Artikel Nr.:
ISX20
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
biegsam gewellt
Innendurchmesser:
14.1 mm
Außendurchmesser:
20 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Farbe:
Edelstahl
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Einsatztemperatur:
-45 .. 250 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.320 kg


