PIPELIFE - Stapaflex40 m. PVC-Mantel schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ISX-M40
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - biegsam gewellt mit Kunststoffmantel
Innendurchmesser - 31.2 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555153875
Sonepar Artikelnummer
120113271
Hersteller Artikelnummer
ISX-M40
Hersteller Typ
ISX-M40
Hersteller Artikel Nr.:
ISX-M40
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
biegsam gewellt mit Kunststoffmantel
Innendurchmesser:
31.2 mm
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
sonstige
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Anschluss 1:
Rohrende
Anschluss 2:
Rohrende
Farbe:
schwarz
Unterputzmontage:
Ja
Aufputzmontage:
Ja
Maschinen- und Anlageninstallation:
Ja
Geeignet für Betoninstallation:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Bitumen, Heißasphalt):
Ja
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Geeignet für Unterflurinstallation (Estrich):
Ja
Geeignet für Installation auf Holz:
Ja
Geeignet für Hohlwandinstallation:
Ja
Geeignet zur Verlegung im Erdreich:
Nein
Einsatztemperatur:
-25 .. 60 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
83071000
Gewicht:
0.720 kg


