PIPELIFE - Steck-/Haftmuffe 16 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TMM16SW
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - konisch
Für Rohrdurchmesser nominal - 16 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555083493
Sonepar Artikelnummer
120554573
Hersteller Artikelnummer
TMM16SW
Hersteller Typ
TMM16SW
Hersteller Artikel Nr.:
TMM16SW
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
konisch
Für Rohrdurchmesser nominal:
16 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.009 kg


