PIPELIFE - Steck-/Haftmuffe 32 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TMM32SW
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Ausführung - konisch
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005555083554
Sonepar Artikelnummer
120554576
Hersteller Artikelnummer
TMM32SW
Hersteller Typ
TMM32SW
Hersteller Artikel Nr.:
TMM32SW
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung:
konisch
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoffgüte:
Polyolefine
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Mit Sperrfunktion:
Nein
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Mit Außengewinde:
Nein
Mit Innengewinde:
Nein
Teilbar:
Nein
Exzentrisch:
Nein
Herkunftsland:
NL
Zolltarifnummer:
39259080
Gewicht:
0.026 kg


