PIPELIFE - Steckbogen h`frei 20 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H-TBL20HGR
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal - 20 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555238961
Sonepar Artikelnummer
120113563
Hersteller Artikelnummer
H-TBL20HGR
Hersteller Typ
H-TBL20HGR
Hersteller Artikel Nr.:
H-TBL20HGR
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal:
20 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
20 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
70 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.029 kg


