PIPELIFE - Steckbogen h`frei 32 hellgrau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - H-TBL32HGR
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal - 32 mm
Ausführung - stecken
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555238985
Sonepar Artikelnummer
120113565
Hersteller Artikelnummer
H-TBL32HGR
Hersteller Typ
H-TBL32HGR
Hersteller Artikel Nr.:
H-TBL32HGR
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Für Rohrdurchmesser nominal:
32 mm
Ausführung:
stecken
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Güte der Oberflächenbeschichtung:
unbeschichtet
Oberfläche poliert:
Nein
Oberfläche gebürstet:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Durchmesser:
32 mm
Mit Muffe:
Ja
Zweiteilig:
Nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel:
Nein
Flexibel:
Nein
Radius:
110 mm
Winkel des Bogens:
90 °
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.077 kg


