PIPELIFE - T-Universal-Deckendose U86K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-97378101
Montageart - Betonbau
Form - rund
Ausführung - Einzel
Bestückung - ohne
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4013902190164
Sonepar Artikelnummer
120232296
Hersteller Artikelnummer
SP-97378101
Hersteller Typ
SP-97378101
Hersteller Artikel Nr.:
SP-97378101
Montageart:
Betonbau
Form:
rund
Ausführung:
Einzel
Bestückung:
ohne
Durchmesser:
74 mm
Tiefe:
106 mm
Farbe:
blau
Schutzart (IP):
IP30
Bauform:
Verbindungsdose/-kasten
Mit drehbarem Ring:
Nein
Koppelbar:
Nein
Innentiefe:
74 mm
Mit Schrauben:
Nein
Gehäusedurchführung durch Ausbrechöffnung:
Nein
Gehäusedurchführung durch Dichtmembran:
Ja
Gehäusedurchführung durch Rohrstutzen:
Nein
Gehäusedurchführung durch Stufenmembran:
Nein
Für Rohrdurchmesser:
25 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
1 .. 26 mm
Rohrarretierung:
Nein
Rohrverriegelung optional:
Nein
Einführung von hinten:
Nein
Anzahl der Einführungen:
8
Anzahl der mitgelieferten Tüllen:
0
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Transparenter Deckel:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Plombierbar:
Nein
Funktionserhalt:
ohne
Mit Abschirmung:
Nein
Luftdicht:
Ja
Polzahl der Klemme:
0
Klemme lagefixiert:
Nein
Leuchtenhakenbefestigung:
Ja
Spezielle Anwendung:
ohne
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.067 kg


