PIPELIFE - Tragbügel 14 HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-TB14
Länge - 110 mm
Ausführung - zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 14
Mit Dübel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Standardartikel
EAN
9005555009356
Sonepar Artikelnummer
120836843
Hersteller Artikelnummer
P-TB14
Hersteller Typ
P-TB14
Hersteller Artikel Nr.:
P-TB14
Länge:
110 mm
Ausführung:
zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
14
Mit Dübel:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.007 kg


