PIPELIFE - Tragbügel 26 HF

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - P-TB26
Länge - 220 mm
Ausführung - zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 - 26
Mit Dübel - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555009363
Sonepar Artikelnummer
120836844
Hersteller Artikelnummer
P-TB26
Hersteller Typ
P-TB26
Hersteller Artikel Nr.:
P-TB26
Länge:
220 mm
Ausführung:
zweiseitig
Geeignet für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
26
Mit Dübel:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
BE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


