PIPELIFE - Übergangsmuffe KSX-PEG/glatt 200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CM-ÜMR200
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555398443
Sonepar Artikelnummer
120301303
Hersteller Artikelnummer
CM-ÜMR200
Hersteller Typ
CM-ÜMR200
Hersteller Artikel Nr.:
CM-ÜMR200
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
200 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
200 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
200 mm
Reduzierend:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.350 kg


