PIPELIFE - Übergangsmuffe KSX-PEG/glatt 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CM-ÜMR75
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555233300
Sonepar Artikelnummer
120301300
Hersteller Artikelnummer
CM-ÜMR75
Hersteller Typ
CM-ÜMR75
Hersteller Artikel Nr.:
CM-ÜMR75
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
75 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
75 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
75 mm
Reduzierend:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.300 kg


