PIPELIFE - Übergangsmuffe KSX100 auf KSR110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ÜM100/110
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555147836
Sonepar Artikelnummer
120050976
Hersteller Artikelnummer
ÜM100/110
Hersteller Typ
ÜM100/110
Hersteller Artikel Nr.:
ÜM100/110
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
100 mm
Außendurchmesser:
100 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
110 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
100 mm
Reduzierend:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.276 kg


