PIPELIFE - Übergangsmuffe KSX50 auf KSR50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ÜM50/50
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555147799
Sonepar Artikelnummer
120050982
Hersteller Artikelnummer
ÜM50/50
Hersteller Typ
ÜM50/50
Hersteller Artikel Nr.:
ÜM50/50
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
50 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
50 mm
Reduzierend:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.060 kg


