PIPELIFE - Übergangsmuffe KSX65 auf KSR63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ÜM65/63
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555147805
Sonepar Artikelnummer
120050983
Hersteller Artikelnummer
ÜM65/63
Hersteller Typ
ÜM65/63
Hersteller Artikel Nr.:
ÜM65/63
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
65 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
65 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
63 mm
Reduzierend:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.093 kg


