PIPELIFE - Übergangsmuffe KSX80 auf KSR75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ÜM80/75
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - sonstige
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 80 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555147812
Sonepar Artikelnummer
120050984
Hersteller Artikelnummer
ÜM80/75
Hersteller Typ
ÜM80/75
Hersteller Artikel Nr.:
ÜM80/75
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
sonstige
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
80 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
75 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
75 mm
Reduzierend:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
SK
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.193 kg


