PIPELIFE - Universalauslass

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-97071601
Ausführung Leitungsauslass - Rohr
Montageart - Beton
Anzahl der Einführungen - 2
Auslasslänge - 126 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902905430
Sonepar Artikelnummer
120232287
Hersteller Artikelnummer
SP-97071601
Hersteller Typ
SP-97071601
Hersteller Artikel Nr.:
SP-97071601
Ausführung Leitungsauslass:
Rohr
Montageart:
Beton
Anzahl der Einführungen:
2
Auslasslänge:
126 mm
Auslassbreite:
86 mm
Selbstklebend:
Nein
Mit Dübel und Hakenschraube:
Nein
Mit Hakenschraube:
Nein
Auslassdurchmesser:
57 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.072 kg


