Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Universaldeckel für U71 80mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Universaldeckel für U71 80mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97910401

  • Durchmesser - 80 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 68 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Blinddeckel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902912568

Sonepar Artikelnummer

120232309

Hersteller Artikelnummer

SP-97910401

Hersteller Typ

SP-97910401

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97910401

Durchmesser:

80 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

68 mm

Form:

rund

Ausführung:

Blinddeckel

Für Dosen-/Gehäusebreite:

60 mm

Tiefe:

2 mm

Befestigungsart:

Steckdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

Ja

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.017 kg

Verschlussdeckel U 71 VDS, Verschlussdeckel für Verbindungsdosen, flammwidrig, weiß, 80 x x ,