Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - UP Rohrschelle doppelt 20-25/25

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - UP Rohrschelle doppelt 20-25/25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-URD25

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 .. 25 mm

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555056343

Sonepar Artikelnummer

120960788

Hersteller Artikelnummer

P-URD25

Hersteller Typ

P-URD25

Hersteller Artikel Nr.:

P-URD25

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20 .. 25 mm

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Geeignet für Schutzschläuche:

Ja

Max. Anzahl der Rohre:

2

Mit Einlage:

Nein

Mit Mauerdichtung:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Pipelife Unterputz Rohrschelle doppelt, hellgrau, passt für Rohre mit Ø 20 mm sowie Ø 25 mm, halogenfrei, aus PP, Temperaturbereich -10°C bis 85°C, UV-stabilisiert. Für die einfache Unterputz-Installation von flexiblen Rohren - ohne zu Gipsen. Ein 6 mm Loch bohren (der Pipelife Fliesenbohrer P-FB/6.. ist optimal für Hohlziegel). Zwei flexible Rohre in die Schelle einlegen und ohne Kraftaufwand die Schelle in das Bohrloch stecken. Durch die an der Innenseite der Schelle angebrachte Profilierung ist es möglich, die Rohre zwischen zwei Schellen zu spannen, um den Kabeleinzug zu erleichtern. Das Prinzip der Pipelife Stecktechnik: Einfach clever - einfach schneller. Der Pipelife Steckdübel vereint Dübel und Schraube in einem Bauteil. Der Pipelife Steckdübel wird ohne Werkzeug und Kraftwaufwand in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Die am Dübel gegenüberliegend angeordneten Krallenpaare verkeilen sich im Bohrloch und sorgen für einen festen und sicheren Halt.