Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - UP Rohrschelle Easy 20-25/55

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - UP Rohrschelle Easy 20-25/55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-URE55

  • Geeignet für Rohrdurchmesser - 20 .. 25 mm

  • Geschlossen - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555056305

Sonepar Artikelnummer

120960792

Hersteller Artikelnummer

P-URE55

Hersteller Typ

P-URE55

Hersteller Artikel Nr.:

P-URE55

Geeignet für Rohrdurchmesser:

20 .. 25 mm

Geschlossen:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

sonstige

Anreihbar:

Nein

Befestigungsart:

angespritzter Steckdübel

Geeignet für Schutzschläuche:

Ja

Max. Anzahl der Rohre:

1

Mit Einlage:

Nein

Mit Mauerdichtung:

Nein

Farbe:

grau

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.003 kg

Pipelife Unterputz Rohrschelle easy, hellgrau, passt für Rohre mit Ø 20 mm sowie Ø 25 mm, halogenfrei, aus PP, Temperaturbereich -10°C bis 85°C, UV-stabilisiert. Für die einfache Fixierung von Rohren bei der Unterputzinstallation - ohne zu gipsen. Ein 6 mm Loch bohren (der Pipelife Fliesenbohrer P-FB/6.. ist optimal für Hohlziegel). Die Pipelife Unterputzschelle easy in das Bohrloch stecken. Sobald das Rohr in die Schelle gedrückt wird, schließt diese von selbst. Die Unterputz Rohrschelle easy kann auch für die Aufputzmontage ohne Wandabstand von Rohren auf Beton, Hohlziegel oder Gipskarton verwendet werden. Das Prinzip der Pipelife Stecktechnik: Einfach clever - einfach schneller. Der Pipelife Steckdübel vereint Dübel und Schraube in einem Bauteil. Der Pipelife Steckdübel wird ohne Werkzeug und Kraftwaufwand in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Die am Dübel gegenüberliegend angeordneten Krallenpaare verkeilen sich im Bohrloch und sorgen für einen festen und sicheren Halt.