Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - UP Rohrschelle einfach 20-25/55

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - UP Rohrschelle einfach 20-25/55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - P-UR55

  • Ausführung - Universaldübel

  • Bohrlochdurchmesser - 6 mm

  • Mit Schraube - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Stück

  • Standardartikel

EAN

9005555056428

Sonepar Artikelnummer

120960787

Hersteller Artikelnummer

P-UR55

Hersteller Typ

P-UR55

Hersteller Artikel Nr.:

P-UR55

Ausführung:

Universaldübel

Bohrlochdurchmesser:

6 mm

Mit Schraube:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Geeignet für Sechskant-Holzschraube:

Nein

Farbe:

grau

Mit Rand:

Nein

Geeignet für Kalksandstein:

Ja

Geeignet für Porenbeton:

Ja

Geeignet für Beton:

Ja

Geeignet für Spanplatte:

Nein

Geeignet für Gasbeton:

Ja

Geeignet für Naturstein:

Ja

Geeignet für Gipskarton:

Nein

Geeignet für Vollziegel:

Ja

Geeignet für Hochlochziegel:

Ja

Geeignet für Holz:

Nein

Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:

Nein

Durchsteckmontage:

Nein

Vorsteckmontage:

Nein

Abstandsmontage:

Nein

Herkunftsland:

BE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Pipelife Unterputz Rohrschelle einfach, hellgrau, passt für Rohre mit Ø 20 mm sowie Ø 25 mm, halogenfrei, aus PP, Temperaturbereich -10°C bis 85°C, UV-stabilisiert. Für die einfache Unterputz-Installation von flexiblen Rohren - ohne zu Gipsen. Ein 6 mm Loch bohren (der Pipelife Fliesenbohrer P-FB/6.. ist optimal für Hohlziegel). Ein flexibles Rohr in die Schelle einlegen und ohne Kraftaufwand die Schelle in das Bohrloch stecken. Durch die an der Innenseite der Schelle angebrachte Profilierung ist es möglich, das Rohr zwischen zwei Schellen zu spannen, um den Kabeleinzug zu erleichtern. Das Prinzip der Pipelife Stecktechnik: Einfach clever - einfach schneller. Der Pipelife Steckdübel vereint Dübel und Schraube in einem Bauteil. Der Pipelife Steckdübel wird ohne Werkzeug und Kraftwaufwand in ein 6 mm Bohrloch gesteckt. Die am Dübel gegenüberliegend angeordneten Krallenpaare verkeilen sich im Bohrloch und sorgen für einen festen und sicheren Halt.