Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - VD-67-O, Verschlussdeckel, Spelsberg, U120, GRO-3-O, 90 mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - VD-67-O, Verschlussdeckel, Spelsberg, U120, GRO-3-O, 90 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-92510301

  • Herkunftsland - DE

  • Zolltarifnummer - 39269097

  • Gewicht - 0.010 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013902656578

Sonepar Artikelnummer

121186363

Hersteller Artikelnummer

SP-92510301

Hersteller Typ

SP-92510301

Hersteller Artikel Nr.:

SP-92510301

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.010 kg

Verschlussdeckel für Abzweigdosen/-kästen, flammwidrig, weiß, für Type U 120 GRO-3-O, Schraubenabstand 67mm, mit Befestigungsschrauben