Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Verbinder 16 bar, transp., LWL40

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Verbinder 16 bar, transp., LWL40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - PLASSCOM-V40

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser - 40 mm

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

7296173173662

Sonepar Artikelnummer

120360061

Hersteller Artikelnummer

PLASSCOM-V40

Hersteller Typ

PLASSCOM-V40

Hersteller Artikel Nr.:

PLASSCOM-V40

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser:

40 mm

Halogenfrei:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.150 kg

Schraubverbinder für LWL-Rohre, mit transparentem Körper und orangenen Überwurfmuttern, geeignet für einen Einblasdruck bis 16 bar, zugfest bis 1500 N, entspricht Asfinag PLaNT