PIPELIFE - Verbindungskasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-97069001
Ausführung - gerade
Mit Deckel - Ja
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 39269097
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902200283
Sonepar Artikelnummer
120232283
Hersteller Artikelnummer
SP-97069001
Hersteller Typ
SP-97069001
Hersteller Artikel Nr.:
SP-97069001
Ausführung:
gerade
Mit Deckel:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.037 kg
Verbindungskasten VBK, Verbindungskasten für Betoneinbau, als Wand-/Deckenübergang im Großtafelbau, mit Schutzart IP30, für Betoneinbau, bis 90°C, Halogenfrei, 95 x 90 x 50, als Wand-Abzweigkasten im Ortbeton,