Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Verbindungsmuffe für KSR DN 160

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Verbindungsmuffe für KSR DN 160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSM160

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555290709

Sonepar Artikelnummer

120030133

Hersteller Artikelnummer

KSM160

Hersteller Typ

KSM160

Hersteller Artikel Nr.:

KSM160

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

160 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Oberfläche poliert:

Nein

Mit Gummidichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

1.061 kg

Doppelsteckmuffe zur sanddichten Verbindung von Kabelschutzrohren KSR, schwarz, Temperaturbereich -5 bis +60°C