Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Verbindungsmuffe für KSR DN 50

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Verbindungsmuffe für KSR DN 50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSM50

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 50 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555290648

Sonepar Artikelnummer

120030134

Hersteller Artikelnummer

KSM50

Hersteller Typ

KSM50

Hersteller Artikel Nr.:

KSM50

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

50 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Oberfläche poliert:

Nein

Mit Gummidichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.068 kg

Doppelsteckmuffe zur sanddichten Verbindung von Kabelschutzrohren KSR, schwarz, Temperaturbereich -5 bis +60°C