Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Verbindungsmuffe für KSR DN 63

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Verbindungsmuffe für KSR DN 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KSM63

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 63 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555290655

Sonepar Artikelnummer

120030135

Hersteller Artikelnummer

KSM63

Hersteller Typ

KSM63

Hersteller Artikel Nr.:

KSM63

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

63 mm

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Halogenfrei:

Nein

Oberfläche poliert:

Nein

Mit Gummidichtung:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.079 kg

Doppelsteckmuffe zur sanddichten Verbindung von Kabelschutzrohren KSR, schwarz, Temperaturbereich -5 bis +60°C