PIPELIFE - Verbindungsmuffe für KSX-PEG110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CM-KSM110
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005555006515
Sonepar Artikelnummer
120301327
Hersteller Artikelnummer
CM-KSM110
Hersteller Typ
CM-KSM110
Hersteller Artikel Nr.:
CM-KSM110
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
110 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Reduzierend:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.138 kg


