PIPELIFE - Verbindungsmuffe für KSX-PEG40

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CM-KSM40
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 40 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555369863
Sonepar Artikelnummer
120301323
Hersteller Artikelnummer
CM-KSM40
Hersteller Typ
CM-KSM40
Hersteller Artikel Nr.:
CM-KSM40
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
40 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
40 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
40 mm
Reduzierend:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.015 kg


