PIPELIFE - Verbindungsmuffe für KSX-PEG50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CM-KSM50
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4036997030900
Sonepar Artikelnummer
120301322
Hersteller Artikelnummer
CM-KSM50
Hersteller Typ
CM-KSM50
Hersteller Artikel Nr.:
CM-KSM50
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
50 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
50 mm
Reduzierend:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.050 kg


