PIPELIFE - Verbindungsmuffe für KSX-PEG75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CM-KSM75
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4036997031204
Sonepar Artikelnummer
120301320
Hersteller Artikelnummer
CM-KSM75
Hersteller Typ
CM-KSM75
Hersteller Artikel Nr.:
CM-KSM75
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
75 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
75 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
75 mm
Reduzierend:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.060 kg


