PIPELIFE - Verbindungsmuffe für KSX-PEG90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CM-KSM90
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Außendurchmesser - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4036997031303
Sonepar Artikelnummer
120301319
Hersteller Artikelnummer
CM-KSM90
Hersteller Typ
CM-KSM90
Hersteller Artikel Nr.:
CM-KSM90
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Außendurchmesser:
90 mm
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche poliert:
Nein
Nenndurchmesser Anschluss 1:
90 mm
Nenndurchmesser Anschluss 2:
90 mm
Reduzierend:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.160 kg


