PIPELIFE - Verbindungsmuffe für KSX50/50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VM50
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Farbe - schwarz
Innendurchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
9005555147720
Sonepar Artikelnummer
120050989
Hersteller Artikelnummer
VM50
Hersteller Typ
VM50
Hersteller Artikel Nr.:
VM50
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
50 mm
Außendurchmesser:
50 mm
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Gummidichtung:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.032 kg


