Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Verbundrohrbogen flexibel DA110

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Verbundrohrbogen flexibel DA110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CM-KSB110

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 110 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555546080

Sonepar Artikelnummer

120301330

Hersteller Artikelnummer

CM-KSB110

Hersteller Typ

CM-KSB110

Hersteller Artikel Nr.:

CM-KSB110

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

110 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberfläche poliert:

Nein

Ausführung:

biegsam

Form:

außen gewellt, innen glatt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.650 kg

Kabelschutzrohrbogen in Verbundbauweise für Cablemaster, flexibel, biegbar bis 90°, mit aufgesteckter sanddichter Muffe, halogenfrei, aus PE, außen gewelllt, innen glatt