Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Verbundrohrbogen flexibel DA160

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Verbundrohrbogen flexibel DA160

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - CM-KSB160

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Farbe - schwarz

  • Außendurchmesser - 160 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555546103

Sonepar Artikelnummer

120301328

Hersteller Artikelnummer

CM-KSB160

Hersteller Typ

CM-KSB160

Hersteller Artikel Nr.:

CM-KSB160

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Außendurchmesser:

160 mm

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberfläche poliert:

Nein

Ausführung:

starr

Form:

außen und innen glatt

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

1.200 kg

Kabelschutzrohrbogen in Verbundbauweise für Cablemaster, flexibel, biegbar bis 90°, mit aufgesteckter sanddichter Muffe, halogenfrei, aus PE, außen gewelllt, innen glatt