Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Verschlussdeckel für Verbindungsdosen, flammwidrig Ø75mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Verschlussdeckel für Verbindungsdosen, flammwidrig Ø75mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97910001

  • Durchmesser - 75 mm

  • Für Dosen-/Gehäusedurchmesser - 68 .. 74 mm

  • Form - rund

  • Ausführung - Blinddeckel

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

4013902210145

Sonepar Artikelnummer

120009233

Hersteller Artikelnummer

SP-97910001

Hersteller Typ

SP-97910001

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97910001

Durchmesser:

75 mm

Für Dosen-/Gehäusedurchmesser:

68 .. 74 mm

Form:

rund

Ausführung:

Blinddeckel

Tiefe:

1.5 mm

Befestigungsart:

Schraubdeckel

Werkstoff:

Kunststoff

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

weiß

Mit Schrauben:

Ja

Plombierbar:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.009 kg

Verschlussdeckel VD 75, Verschlussdeckel für Verbindungsdosen, flammwidrig, weiß, 75 x x , mit Befestigungsschrauben,