PIPELIFE - Verschlussdeckel K15 115X111mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-97710501
Für Dosen-/Gehäuselänge - 116 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902200092
Sonepar Artikelnummer
120050880
Hersteller Artikelnummer
SP-97710501
Hersteller Typ
SP-97710501
Hersteller Artikel Nr.:
SP-97710501
Für Dosen-/Gehäuselänge:
116 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
115 mm
Breite:
110 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
110 mm
Tiefe:
2 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.033 kg


