PIPELIFE - Verschlussdeckel K3 142X142mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-98010001
Für Dosen-/Gehäuselänge - 142 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 142 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902200122
Sonepar Artikelnummer
120050915
Hersteller Artikelnummer
SP-98010001
Hersteller Typ
SP-98010001
Hersteller Artikel Nr.:
SP-98010001
Für Dosen-/Gehäuselänge:
142 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
142 mm
Breite:
142 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
142 mm
Tiefe:
2 mm
Befestigungsart:
Schraubdeckel
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.056 kg


