PIPELIFE - Verschlussdeckel K4 311X202mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - SP-98010401
Für Dosen-/Gehäuselänge - 311 mm
Form - rechteckig
Ausführung - Blinddeckel
Länge - 311 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013902200139
Sonepar Artikelnummer
120050916
Hersteller Artikelnummer
SP-98010401
Hersteller Typ
SP-98010401
Hersteller Artikel Nr.:
SP-98010401
Für Dosen-/Gehäuselänge:
311 mm
Form:
rechteckig
Ausführung:
Blinddeckel
Länge:
311 mm
Breite:
202 mm
Für Dosen-/Gehäusebreite:
202 mm
Tiefe:
5 mm
Befestigungsart:
Deckel für Befestigung mit Schrauben
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
weiß
Mit Schrauben:
Ja
Plombierbar:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.190 kg


