PIPELIFE - Verschlusskappe für FMR DN 250 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FMR-VK250
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 250 mm
Nenndurchmesser - 250 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555353992
Sonepar Artikelnummer
120515386
Hersteller Artikelnummer
FMR-VK250
Hersteller Typ
FMR-VK250
Hersteller Artikel Nr.:
FMR-VK250
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
250 mm
Nenndurchmesser:
250 mm
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Dichtungsring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.130 kg


