PIPELIFE - Verschlusskappe für FMR DN 300 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FMR-VK300
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 300 mm
Nenndurchmesser - 300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555354012
Sonepar Artikelnummer
120515387
Hersteller Artikelnummer
FMR-VK300
Hersteller Typ
FMR-VK300
Hersteller Artikel Nr.:
FMR-VK300
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
300 mm
Nenndurchmesser:
300 mm
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Dichtungsring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.150 kg


