PIPELIFE - Verschlusskappe für FMR DN 350 gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - FMR-VK350
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 350 mm
Nenndurchmesser - 350 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555354029
Sonepar Artikelnummer
120515388
Hersteller Artikelnummer
FMR-VK350
Hersteller Typ
FMR-VK350
Hersteller Artikel Nr.:
FMR-VK350
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
350 mm
Nenndurchmesser:
350 mm
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Dichtungsring:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.180 kg


