PIPELIFE - Verschlusskappe sanddicht DN 110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DX-VS110
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 95 mm
Außendurchmesser - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555187023
Sonepar Artikelnummer
120050665
Hersteller Artikelnummer
DX-VS110
Hersteller Typ
DX-VS110
Hersteller Artikel Nr.:
DX-VS110
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
95 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Nenndurchmesser:
80 mm
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Dichtungsring:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.019 kg


