PIPELIFE - Verschlusskappe sanddicht DN 63

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DX-VS63
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 53 mm
Außendurchmesser - 63 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555186996
Sonepar Artikelnummer
120050667
Hersteller Artikelnummer
DX-VS63
Hersteller Typ
DX-VS63
Hersteller Artikel Nr.:
DX-VS63
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
53 mm
Außendurchmesser:
63 mm
Nenndurchmesser:
65 mm
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Dichtungsring:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.012 kg


