PIPELIFE - Verschlusskappe sanddicht DN 75

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DX-VS75
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 60 mm
Außendurchmesser - 75 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555187009
Sonepar Artikelnummer
120050668
Hersteller Artikelnummer
DX-VS75
Hersteller Typ
DX-VS75
Hersteller Artikel Nr.:
DX-VS75
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
60 mm
Außendurchmesser:
75 mm
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Dichtungsring:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.013 kg


