PIPELIFE - Verschlusskappe sanddicht DN 90

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - DX-VS90
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Innendurchmesser - 77 mm
Außendurchmesser - 90 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555187016
Sonepar Artikelnummer
120050669
Hersteller Artikelnummer
DX-VS90
Hersteller Typ
DX-VS90
Hersteller Artikel Nr.:
DX-VS90
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Innendurchmesser:
77 mm
Außendurchmesser:
90 mm
Nenndurchmesser:
80 mm
Halogenfrei:
Nein
Oberfläche poliert:
Nein
Mit Dichtungsring:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.016 kg


