Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Verschlußstopfen 1 bar für LWL50

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Verschlußstopfen 1 bar für LWL50

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LWL-PLUG50

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Außendurchmesser - 50 mm

  • Halogenfrei - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555229884

Sonepar Artikelnummer

120009217

Hersteller Artikelnummer

LWL-PLUG50

Hersteller Typ

LWL-PLUG50

Hersteller Artikel Nr.:

LWL-PLUG50

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Außendurchmesser:

50 mm

Halogenfrei:

Nein

Werkstoffgüte:

Polyethylen (PE)

Oberfläche poliert:

Nein

Herkunftsland:

IL

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.070 kg

Drehverschlussstopfen mit Halteöse für Lichtwellenleiterrohr, 0,1bar