PIPELIFE - Verschlußstopfen aus PE, DN 110

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - VST110MS
Werkstoff - Kunststoff
Oberflächenschutz - unbehandelt
Außendurchmesser - 110 mm
Halogenfrei - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9005555198739
Sonepar Artikelnummer
120016213
Hersteller Artikelnummer
VST110MS
Hersteller Typ
VST110MS
Hersteller Artikel Nr.:
VST110MS
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Außendurchmesser:
110 mm
Halogenfrei:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Oberfläche poliert:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
39235090
Gewicht:
0.060 kg


