Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

PIPELIFE - Verschlussstopfen für Rohrkapselunterteil Ø25mm

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Verschlussstopfen für Rohrkapselunterteil  Ø25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SP-97032301

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Geeignet für Einbaudose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555190832

Sonepar Artikelnummer

120050852

Hersteller Artikelnummer

SP-97032301

Hersteller Typ

SP-97032301

Hersteller Artikel Nr.:

SP-97032301

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Geeignet für Einbaudose:

Ja

Geeignet für Zentraldose:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.002 kg

Verschlussstopfen ROP 23-VST, Verschlussstopfen für Rohrkapselunterteil zum Schutz vor eindringendem Schmutz nach dem Betonieren , für Betoneinbau, bis 90°C, Halogenfrei, für Öffnung 23 mm, für Rohrkapsel 970 523 01