Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PIPELIFE - Wandaufführung DA 50 gelocht, 3m

PIPELIFE
kopierenkopieren
PIPELIFE - Wandaufführung DA 50 gelocht, 3m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - WA50

  • Form - rund

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 3000 mm

  • Höhe - 70 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 3 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9005555026292

Sonepar Artikelnummer

120515452

Hersteller Artikelnummer

WA50

Hersteller Typ

WA50

Hersteller Artikel Nr.:

WA50

Form:

rund

Breite:

80 mm

Länge:

3000 mm

Höhe:

70 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyvinylchlorid (PVC)

Geeignet für Kabeldurchmesser:

50 mm

Farbe:

grau

Mit Aufdruck:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.260 kg

Wandaufführung, UV-stabil, aus PVC-hart schlagfest, Farbe grau